日進医療器
エルモ テーピングサポーター ひざ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
L
LL
M
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70527266
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
テーピング構造編みを採用。しっかりと固定し、曲げ伸ばしをサポートします。
本体上下のアンカー構造で、ズレ上がり、ズレ下がりを防ぎます。
薄手タイプ(ひざ用は関節の内側がメッシュタイプ)。
サイズ
L
寸法A(mm)
290
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
110
適合部位
ひざ用
ひざ頭周り(cm)
34~38