No622 3Dハイパーメッシュ インソール 木原産業 70530635

 

No622 3Dハイパーメッシュ インソール 木原産業 70530635
No622 3Dハイパーメッシュ インソール 木原産業 70530635

3Dハイパーメッシュ インソール

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1足オレンジ適合サイズL(26.0~28.0cm)注文コード70530635品番No622
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

3D構造で足裏にスーパーフィット&表裏のダブルメッシュで高通気を実現したモデルです
高通気 : 表面と裏面にメッシュ素材を使用したダブルメッシュ構造により、足裏の通気性を保ち、軽量化を実現
3D構造 : 内側外側アーチサポートに加えて、中足骨サポートがついた横アーチも採用し、足裏にフィットします
衝撃吸収 : 衝撃吸収スポンジがかかとの着地時の衝撃を和らげます
清潔 : 抗菌防臭加工を施した生地を使用し、繊維上の菌の増殖を抑制します
幅広デザイン : 4Eワイズシューズから地下足袋まで対応できる幅広インソール

オレンジ適合サイズL(26.0~28.0cm)機能抗菌・防臭加工材質(裏)EVAスポンジ材質(表面)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70530608
2022-08-20
用途: 仕事用のスニーカーに
その他業種

足先が細すぎないのと、通気性が良いと記載がありましたが、その通りで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする