NACHI(不二越)
HyperZポイントタップ
ZPO10M1.5R+1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・等級・ねじ長さ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
75
等級
REG(P4)
ねじ長さ(mm)
27
注文コード
70534354
品番
ZPO10M1.5R+1
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
寸法(mm)
M10×1.5
全長(mm)
75
等級
REG(P4)
溝数
3
ねじ長さ(mm)
27
食付長さ(mm)
5
シャンク径(mm)
7