ZPO10M1.25R+1 HyperZポイントタップ NACHI(不二越) 70534388

HyperZポイントタップZPO10M1.25R+1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は全長・等級・ねじ長さなど96種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
75
等級
REG(P4)
ねじ長さ(mm)
22
注文コード
70534388
品番
ZPO10M1.25R+1
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。

寸法(mm)
M10×1.25
全長(mm)
75
等級
REG(P4)
溝数
3
ねじ長さ(mm)
22
食付長さ(mm)
5
シャンク径(mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする