NACHI(不二越)
HyperZポイントタップ
ZPO10M1R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・等級・ねじ長さ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
75
等級
REG(P2)
ねじ長さ(mm)
17
注文コード
70534397
品番
ZPO10M1R
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
寸法(mm)
M10×1
全長(mm)
75
等級
REG(P2)
溝数
3
ねじ長さ(mm)
17
食付長さ(mm)
5
シャンク径(mm)
7