曜日別特売
ZPOL8M0.75R+1X100 HyperZポイントタップ ロングシャンク NACHI(不二越) 70535176

HyperZポイントタップ ロングシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)100
シャンク径(mm)6.2
ねじ長さ(mm)14
等級REG(P3)
内容量1本注文コード70535176品番ZPOL8M0.75R+1X100
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。

寸法(mm)
M8×0.75
全長(mm)
100
等級
REG(P3)
ねじ長さ(mm)
14
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
食付長さ(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする