曜日別特売
MDE0520S06H03 マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 70537888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDE0520S06H03 マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 70537888
MDE0520S06H03 マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 70537888
MDE0520S06H03 マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 70537888
MDE0520S06H03 マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 70537888
MDE0520S06H03 マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 70537888
MDE0520S06H03 マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 70537888
MDE0520S06H03 マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 70537888
MDE0520S06H03 マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 70537888

マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)5.2溝長(mm)20.6注文コード70537888品番MDE0520S06H03
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!

ドリル径(Φmm)5.2溝長(mm)20.6全長(mm)82.9シャンク径(Φmm)6材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング先端長(mm)0.9加工穴深さ(l/d)3フルート長(mm)28.4

商品説明動画

超硬コーティングドリル マルチドリル ネクシオ MDE型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする