HB-3449 オーブンシェフ コルク鍋敷 丸型 パール金属 70541808

 

HB-3449 オーブンシェフ コルク鍋敷 丸型 パール金属 70541808
HB-3449 オーブンシェフ コルク鍋敷 丸型 パール金属 70541808

オーブンシェフ コルク鍋敷 丸型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード70541808品番HB-3449
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
材質コルク形状丸型直径(Φmm)145適合丸深皿15cm、手付き丸深皿15cm厚さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70541808
2021-07-07
用途: スピーカーのインシュレーター
サービス業

JBL Professional のJBL 104のインシュレーター用に購入しました。サイズもちょうど良くて満足しています。インシュレーターとしても機能していると思います。

対象商品 : 70541808
2021-02-01
用途: 急須敷きとして
製造業

急須敷きとして使うことにしました。ちょうどいい大きさなので満足です。ただ側面は切っているだけの状態なので欠けやすいでしょう。でも安いです。

対象商品 : 70541808
2019-06-28
用途: 卓上ポットの台に利用
建設業・工事業

以前、500~2000ml の保温ポットを机とか作業台とかに適当において使っていたら底面塗装剥がれてみっともなくなったので、最近では主に塗装保護のために設置台として使っています。
当たりが柔らかくなり音もしないし、値段も安いので結構重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする