CG1ZN50-100Z1-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN50□□-} SMC 70542686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1ZN50-100Z1-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN50□□-} SMC 70542686
CG1ZN50-100Z1-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN50□□-} SMC 70542686
CG1ZN50-100Z1-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN50□□-} SMC 70542686

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN50□□-}

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ注文コード70542686品番CG1ZN50-100Z1-XC4B
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)100取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様強力スクレーパ+ルブリテーナ付
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする