パール金属
渕彩 クリーンコート丸深皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
直径(Φmm)
200
160
200
240
高さ(mm)
45
35
45
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70543095
品番
K-6322
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
撥水性が高く、汚れがつきにくいクリーンコート加工。
軽くて割れにくい。重なりの良い形状。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。
形状
丸皿
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
45
材質
合成漆器/ウレタン塗装、飽和ポリエステル樹脂、ABS樹
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(mm)
外径200×45
色
ホワイト&ネイビー
サイズ
M
耐熱温度(℃)
-20~140