※寸法図
TOKO(東洋計器興業)
配管表面型測温抵抗体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70547058
品番
MARRS-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
配管表面測定用の測温抵抗体で既に稼働しているプラントや空調の配管で後から温度計測が必要になった場合や、配管が細くて温度センサーを挿入する事ができない場合でも温度計測を可能にします。
用途
空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)
0~100
仕様
測温抵抗体
配管
JIS 100A
リング内径(Φmm)
114.3
測定電流
1mA
端子
M4圧着Y端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングルエレメント
階級(級)
B
エレメント種類
Pt100Ω
関連資料:
寸法図