※寸法図
TOKO(東洋計器興業)
表面測定型熱電対
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
エレメント種類
K
寸法L(m)
1
注文コード
70547496
品番
MATKS-K-1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
エレメント種類・寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
大学や企業の研究室での実験に。
寸法L(m)
1
エレメント種類
K
精度
クラス2
素子数
シングルエレメント
仕様
表面測定型K熱電対
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図