曜日別特売
MATMG-K-5M マグネット型熱電対 TOKO(東洋計器興業) 70547575

 

MATMG-K-5M マグネット型熱電対 TOKO(東洋計器興業) 70547575
MATMG-K-5M マグネット型熱電対 TOKO(東洋計器興業) 70547575

マグネット型熱電対

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個エレメント種類K寸法L(m)5注文コード70547575品番MATMG-K-5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途大学や企業の研究室での実験に。寸法L(m)5エレメント種類K精度クラス2素子数シングルエレメント測温接点接地形仕様マグネット型K熱電対RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする