SPHINX
AlCrN超硬ドリルPHOENIX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.2
注文コード
70549727
品番
50938-4.20
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.2
溝長(mm)
12.6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2枚
先端角(°)
140
ねじれ角(°)
30