商品レビューを投稿するドリル径(Φmm)6.5
6.5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
2
2.1
2.3
2.4
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.9
4
4.1
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9
5
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10
全長(mm)68
溝長(mm)19.5
19.5
3
3.3
3.6
3.9
4.2
4.5
4.8
5.1
5.7
6
6.3
6.9
7.2
8.4
9
9.3
9.6
9.9
10.2
10.8
11.7
12
12.3
12.6
13.2
13.5
13.8
14.1
14.7
15
15.6
15.9
16.2
16.5
16.8
17.1
17.4
17.7
18
18.3
18.6
18.9
19.2
19.8
20.1
20.4
20.7
21
21.3
21.6
21.9
22.2
22.5
22.8
23.1
23.4
23.7
24
24.6
24.9
25.2
25.5
25.8
26.1
26.4
26.7
27
27.3
27.6
27.9
28.2
28.8
29.1
29.4
29.7
30
内容量1本注文コード70549955品番50938-6.50
参考基準価格(税別)¥29,450販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)