曜日別特売
DWK7ST-B IN端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工 70558468

IN端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様VSWR:10~1489MHz:1.5、1489~2150MHz:1.8、2150~2681MHz:2、2681~3224MHz:2.5注文コード70558468品番DWK7ST-B
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
電流容量(A)1A(DC15V、AC30V)タイプIN・OUT端子可動型(シールド型)端子数1仕様VSWR:10~1489MHz:1.5、1489~2150MHz:1.8、2150~2681MHz:2、2681~3224MHz:2.5摘要電流カット端子種別F型挿入損失(dB)10~770MHz:0.3、770~1489MHz:0.5、1489~2150MHz:0.7、2150~3224MHz:1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする