マスプロ電工
IN端子可動型 直列ユニット(シールド型 上り帯域カットフィルタースイッチ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
結合量(dB)
(片方向)70~770MHz:15、770~489MHz:16、1489~2150MHz:17、2150~2581Mhz:18、25281~3224MHz:19/(双方向)10~770MHz:13、770~1489MHz:15、1489~2150MHz:16、2150~2584MHz:17、2581~3224MHz:18
注文コード
70558486
品番
2DWKR-SW-B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
結合量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
端子が動くから作業性向上!
用途
端末用、ダミー付
仕様
VSWR:10~55MHz:2(分配損失の値です)、70~1489MHz:2、1489~3224MHz:2.5、上り帯域カットフィルタースイッチ付
適合
デジタル放送
タイプ
IN・OUT端子可動型(シールド型)
端子種別
F型
端子数
1
コンセント
プレート:3個用
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子間阻止量(dB以上)
10~55MHz:13、70~770MHz:20、770~2150MHz:18、2150~3224MHz:15
結合量(dB)
(片方向)70~770MHz:15、770~489MHz:16、1489~2150MHz:17、2150~2581Mhz:18、25281~3224MHz:19/(双方向)10~770MHz:13、770~1489MHz:15、1489~2150MHz:16、2150~2584MHz:17、2581~3224MHz:18