曜日別特売
CHC3916 超硬背面ザグリカッター プラス工具 70563693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHC3916 超硬背面ザグリカッター プラス工具 70563693
CHC3916 超硬背面ザグリカッター プラス工具 70563693
CHC3916 超硬背面ザグリカッター プラス工具 70563693

超硬背面ザグリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)39
39
14
15
18
20
22
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
41
42
43
45
46
48
50
内容量1個注文コード70563693品番CHC3916
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。

用途
非鉄金属、鋳鉄の加工
寸法D(mm)39寸法D1(mm)16寸法l3(mm)14寸法l2(mm)35メーカー商品コードCHC3916
注意
アーバーは別売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする