SBS-12 北川SBSスクロールチャック用生爪 THECUT 70563982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

北川SBSスクロールチャック用生爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)寸法C(mm)54寸法B(mm)40注文コード70563982品番SBS-12
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質S50C寸法H(mm)35.2寸法A(mm)125寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7(+0.05/-0)寸法E(mm)3寸法B(mm)40寸法C(mm)54寸法J(mm)19.03(±0.01)寸法G(mm)63.5寸法IM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする