曜日別特売
タフロングES5 15t25X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム 70564707

 

タフロングES5 15t25X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム 70564707
タフロングES5 15t25X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム 70564707
タフロングES5 15t25X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム 70564707
タフロングES5 15t25X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム 70564707
タフロングES5 15t25X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム 70564707
タフロングES5 15t25X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム 70564707
タフロングES5 15t25X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム 70564707
タフロングES5 15t25X10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム 70564707

すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付

(55件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)25長さ(m)10注文コード70564707品番タフロングES5 15t25X10Mテープ付
参考基準価格(税別)¥4,690販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。

用途
すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
ブラック幅(mm)25厚さ(mm)15硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合材質(本体)EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)長さ(m)10粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープありRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み5mmスポンジ板の試験データであり、規格値ではありません。
※タフロングES5はタフロングEPスタンダード5(略称:ES5)へ商品名が変更になりました。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: ドロップインガステーブルの天板のシールとして。
その他業種

天板のシール材の耐用年数は、一年ぐらいです。DYでやれば、ガスコンロが長く使えます。取説には、ガス専門家にお願いしてくださいとなっています。しかしながな、上部のビスを外せば簡単に天板が取り外せます。一年位で交換しておけば、吹きこぼれてもシールは完全です。試してください。

2025-01-29
用途: 扉の指はさみ防止
学校法人藤岡学園教育・研究機関

幼稚園の保育室の扉で指を挟まないように貼りました。
両面テープつきでとても貼りやすかったです。
古い物をすべて剥がしてきれいになって見場が良くなりました。

2025-01-10
用途: 車内のきしみ止め
農・林・水産業

古い車に乗っているので、内装内張りなどのガタガタ、キシキシを止めるのに使っています。5ミリ幅のものがなかなか無いのでモノタロウさんで見つかって良かったです(*^_^*)。

対象商品 : 68038512
2023-08-25
用途: グレーチングの設置時
有限会社召田工務店建設業・工事業

グレーチングの音防止に使用しました。設置ご音もしなくなり、満足しています。
あと耐久性は不明ですが長持ちすることを期待したいです。

対象商品 : 68038661
2023-01-04
用途: 商品と被着体との接する場所に貼り付けて使用
AtomicWorks合同会社製造業

弊社はワンちゃんの装具を製造しています。装具を被着体であるワンちゃんの首に乗せるのですが接する部分の緩衝材に使用しています。厚みも有柔らかいのでワンちゃんのストレスにならずとてもよく、毎月購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68038424
2022-02-06
用途: 自動車のカウルトップ裏の補修
キザカ電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

カウルトップ裏のシール材が朽ちかけていたのでサイズ的に行けそうな本商品を購入。しっとりとした材質で、シール性も良いと思います。朽ちかけていた純正品とは若干違う仕様に思えるが目的は達してくれた。

対象商品 : 68038424
2022-11-08
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

接着力が有り、期待した効果が有り、問題なし。価格的にもう少し安いものを希望します。

対象商品 : 70564734
2021-10-27
用途: シャッターの隙間埋め用
S-labo

シャッターの隙間埋めのために購入。厚めのものを購入しましたが、割と弾力があり、コンクリートの波が思ったよりあったためうまく隙間が埋まりませんでした。割と平らなところではピッタリで水の侵入も防いでくれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1229:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする