フェアッド DBUR複合材ディスクブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ブラシ径(Φmm)150形状丸型注文コード70565407品番DBU150SF033807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

特に据置型の機械でのバリ取りや表面研磨作業に適します。
複合材フィラメントが高い密度で結合されているため、効率のよい研磨ができ、長寿命です。
フィラメント繊維が均一に結合されているため、滑らかな仕上がりになります。
長方形フィラメントは、より強い研磨力を発揮します。

粒度#120長さ(mm)38形状丸型タイプフレックスタイプ穴径(Φmm)(アーバー)22.2線径(Φmm)1.1回転速度(min-1[r.p.m])1000~1600最高使用回転速度(min-1)2500フィラメントシリコンカーバイト付プラスチック繊維ブラシ径(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする