用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。種別ACアダプター式材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)色レッド電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器