曜日別特売
M4249-NW 4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m) TOPLAND 70570702

M4249-NW 4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m) TOPLAND 70570702
M4249-NW 4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m) TOPLAND 70570702
M4249-NW 4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m) TOPLAND 70570702
M4249-NW 4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m) TOPLAND 70570702
M4249-NW 4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m) TOPLAND 70570702
M4249-NW 4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m) TOPLAND 70570702
M4249-NW 4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m) TOPLAND 70570702

4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ナチュラルウッド
内容量1個注文コード70570702品番M4249-NW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

コンセント4口を搭載したコードタップです。
インテリアにも合う木目調タップです。
シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。
落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。

用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。コンセント形状2Pナチュラルウッド質量(g)240(コード含む)コンセント個数4電源コード(m)1.5機能雷ガード付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340シャッター付き雷ガードあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする