※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
CPアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1袋(10個)
1個
適合管
CD単層波付管/16、薄鋼/19
CD単層波付管/14、薄鋼/19
CD単層波付管/16、薄鋼/19
CD単層波付管/22、薄鋼/25
CD単層波付管/28、薄鋼/31
CD単層波付管/36、薄鋼/39
CD管/14⇔薄鋼/19
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70576512
品番
CDCP-16G
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
●PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
種類
CD管用(Gタイプ)
寸法L(mm)
66
寸法D1(Φmm)
28.4
寸法D2(Φmm)
25.6
適合管
CD単層波付管/16、薄鋼/19
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください