曜日別特売
GSM-0203-03 イグリデュールGスリーブ Igus(イグス) 70578628

イグリデュールGスリーブ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)2外径(Φmm)3.5長さ(mm)3注文コード70578628品番GSM-0203-03
販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79
内径(Φmm)2外径(Φmm)3.5長さ(mm)3形状S公差(mm)+0.014、+0.054
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70578743
2025-04-21
用途: 5mmシャフトに対応する滑り軸受として

内径5mmを購入し、精密な公差(+0.020、+0.068)の記載がありましたが、実際には5.2mm程度あり、ガバガバで使い物になりませんでした。

対象商品 : 70579687
2024-07-11
用途: 食品加工機械の修理に使用
飲食業

長さは16ミリに詰めて加工しましたが、硬くて丁度良い感じでした。金属ブッシュでは、硬すぎて使用できず、これは良いものを見つけました。

対象商品 : 70579924
2022-01-08
用途: ベアリングの代用
建設業・工事業

滑りのよい、硬質樹脂のような製品です。余分に購入した為、余ったものを文房具のハサミで切ってみましたが、普通のハサミでも加工可能でした。

6が参考にしています
対象商品 : 70579452
2021-05-28
用途: オートバイ修理

ホンダ二輪車クラッチレバーのブッシュを紛失してしまい、合うサイズを探したら、この製品がぴったりだった。価格も安くて、とても満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 70578752
2023-06-15
用途: モペットの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダ・ノビオのスターティングクラッチブッシュ用に加工して流用。外径7mmですが公差がプラス側なので、すんなり装着出来ず、仕方なくクラッチ台座の穴径を少し広げて装着。長さはカッターで0.5mm程削って装着完了。アドバイスとしては、外径交差がプラス側なのを考慮して選択する必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 70580965
2023-02-11
用途: 機械のスリーブとして
マッドキャッツ

製品仕様 内径(Φmm)32 外径(Φmm)36 長さ(mm)40 形状S 公差(mm)+0.050、+0.150
外形36mmではなく36.5mm おまけに表面に1mmぐらいの凹みあり全く使えませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 70581324
2021-09-16
用途: カーバイドランプのタンク部分の断熱として利用

カーバイドランプのタンク部分が反応で熱くなるため、断熱のために購入。そのままでははまらないためリューターで削って取り付け。通常はゴム系の素材を利用するのだが良いサイズが無かったため本製品で代用。十分使用に耐えることができた。

1が参考にしています
対象商品 : 70579547
2018-10-26
用途: 自作工具の摩擦低減に
その他業種

自作工具の部品の一つとして使いました。
摩擦を低減する必要があり、普通のベアリングでは入らない隙間に入れました。
なかなか良い感じです。
あとは耐久性ですが、しばらく使ってみないとわからないですね。
どのくらい保つかはまだわかりませんが、
いずれにせよ、消耗品でしょうね。
同じものをまた買う事になると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする