088978 ポスターパネル スリムオープン  シルバー 屋内用 トレード 70581298

 

088978 ポスターパネル スリムオープン  シルバー 屋内用 トレード 70581298
088978 ポスターパネル スリムオープン  シルバー 屋内用 トレード 70581298
088978 ポスターパネル スリムオープン  シルバー 屋内用 トレード 70581298

ポスターパネル スリムオープン シルバー 屋内用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード70581298品番088978
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

「前開き式は便利だけど、もっと細身のデザインが欲しい」という要望から生まれた製品です。

用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
外寸(幅W×高さH)(mm)598×845適合寸法(mm)W594×H841有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)582×829フレーム幅(mm)7取付け方法前面 4辺開閉式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐質量(kg)6シルバーサイズA1使用場所屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする