曜日別特売
JSM-0405-08 オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング Igus(イグス) 70585025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリングJSM-0405-08

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)4
4
1.5
2
2.5
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
35
36
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
100
110
外径(Φmm)5.5
5.5
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
36
38
39
40
44
46
55
60
65
70
75
80
85
86
105
115
長さ(mm)8
8
4
6
2
2.5
3
4.3
4.6
5
7
9
10
11
12
12.5
14
15
16
17
18
18.5
20
25
30
32
35
40
45
46
50
60
73
100
内容量1個注文コード70585025品番JSM-0405-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。
イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。
但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。
添付カタログにて材料特性をご確認下さい。

用途
一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
5.5
長さ(mm)
8
注意
H7公差のハウジングに圧入して使用するように設計されております。
内径公差はH7公差のハウジングに圧入後の公差となり、納入時(圧入前)の公差ではありません。
納入時(圧入前)のサイズは公差よりも大きいサイズとなっております。
添付関連資料「イグリデュールすべり軸受の公差/組み込み/寸法について」を参照ください。
※不明点についてはイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70585996
2025-09-12
用途: 大根洗い機の修理
農・林・水産業

古い機械 なので、こちらのスリーブで代用して修理しました。 地方に住んでいますので こういう 細かい部品が手に入るのはありがたいです。

2024-12-15
用途: 精密機械
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少しサイズの精度上げてほしい。
いまいち。
もう少しサイズの精度上げてほしい。
いまいち。

対象商品 : 70585323
2021-10-01
用途: 金属同士の摩耗防止
有限会社マルヤス 様(製造業)

サイズがちょうどいい物がなく、大小合わせて使ってます

対象商品 : 70585122
2019-07-05
用途: ペダルのベアリングの交換
サービス業

自転車のペダルのベアリングが元々グリス入りの滑り軸受けだったので、回転が重くグリスのシミだしが気になり、無給油のイグスに置き換えました。滑らかさはニードルベアリングに敵いませんが価格とメンテナンス性が良いので満足です。回転軸の側を研磨すると、更にフリクションが減ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする