曜日別特売
JFM-0507-03 オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング Igus(イグス) 70586398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
7
長さ(mm)
3
注文コード
70586398
品番
JFM-0507-03
販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。
イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。
但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。
添付カタログにて材料特性をご確認下さい。

用途
一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
7
長さ(mm)
3
フランジ径(Φmm)
11
注意
H7公差のハウジングに圧入して使用するように設計されております。
内径公差はH7公差のハウジングに圧入後の公差となり、納入時(圧入前)の公差ではありません。
納入時(圧入前)のサイズは公差よりも大きいサイズとなっております。
添付関連資料「イグリデュールすべり軸受の公差/組み込み/寸法について」を参照ください。
※不明点についてはイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70586355
2020-03-03
用途: 追加工してネジ軸受けに
製造業

JシリーズはGシリーズより柔らかいので嵌め合いに不安があるが、フランジ付きなのでスリーブよりは安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする