KSTM-10 イグボールピローブロック(KSTM) Igus(イグス) 70591097

イグボールピローブロック(KSTM)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70591097品番KSTM-10
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
質量(g)8.6最大締付トルク(N・m)2.5最大長期静引張荷重(N)750最大短期静引張荷重(N)1500最大静アキシアル圧縮荷重(N)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする