SK-11 避難ステッカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 70592068

避難ステッカー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄色地に黒文字
寸法(高さH×幅W)(mm)100×260
内容量1枚注文コード70592068品番SK-11
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。

用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。取付方式ステッカー材質アルミ箔黄色地に黒文字表面ビニール被覆寸法(高さH×幅W)(mm)100×260裏面粘着テープ
注意
※貼り付け前には、十分にボード面の水分、ホコリ等を拭きとった後、貼り付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70592043
2024-03-04
用途: 現場で

現場の間仕切り改修工事に使用しました、既存と同じものでした。

対象商品 : 70592052
2021-05-19
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

塗替作業終了後、サービスで張り替えていますが、耐久性がどのくらいかわかるとよいと思います。

対象商品 : 70592077
2018-11-25
用途: バルコニー隔板の破損による交換工事

賃貸管理会社です。
台風直撃による破損したバルコニー隔板の交換工事で、注文した隔板に標準で付属していなかった。
入居が迫っていたので、取り寄せ、自分達で簡単に貼れました。

対象商品 : 70592052
2018-10-26
用途: 隔て板交換

文字も見やすいし、貼りやすいし、価格も丁度良い。。

対象商品 : 70592043
2018-10-16
用途: マンションの改修工事バルコニーパーテーション取り付け時
ヒロタ建材建設業・工事業

既設の物と同じものがあって良かったです。品揃えが豊富なので助かります。

対象商品 : 70592086
2019-01-08
用途: 改修工事

少し粘着力が弱いように思います。貼付け後に剥がれてしまうことがあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする