神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消防隊進入口マーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質
塩化ビニール板 1.3mm/赤色フィルム
塩化ビニール系赤色反射シート
塩化ビニール板 1.3mm/赤色フィルム
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70592122
品番
SK-13-2
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の外側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途
裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。
材質
塩化ビニール板 1.3mm/赤色フィルム
仕様
粘着面:白色面
寸法(mm)
(一辺)200
色
片面:赤/片面:白
タイプ
外貼用
注意
※貼り付け前には、ガラス等の表面の水分、油分、ホコリ等を十分に拭きとった後、貼り付けて下さい。