※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 220幅(リニューアルサイズ 連続取付 終端)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
70592595
品番
MY-B41053/21/N 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
終端用
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容
(器具)EL-LH-B42211+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別
埋込形
長さ(mm)
1224
幅(mm)
250
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
69
消費電力(W)
55(200V時)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
176
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
9680(200V時)
明るさ(Lm)
10000
明るさ
FHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否