曜日別特売
MY-B410538/N 2AHTN Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ファインベース 220幅 三菱電機 70592683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ファインベース 220幅

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70592683品番MY-B410538/N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能

セット内容(器具)EL-LH-B42205+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別埋込形長さ(mm)1260幅(mm)250質量(kg)4.3高さ(mm)128.7消費電力(W)55(200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)172.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9500(200V時)明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする