曜日別特売
CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 70596506

CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 70596506
CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 70596506
CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 70596506
CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 70596506
CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 70596506
CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 70596506
CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 70596506
CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 70596506
CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 70596506
CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 70596506
CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 70596506
CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 70596506

書画カメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70596506品番CMS-V58BK
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵

仕様ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定セット内容書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。寸法(mm)W259×D80×H50(カメラを閉じた状態)センサーCMOSインターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI解像度ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448撮影範囲420×240mmホワイトバランス自動フォーカス自動画素数800万画素フレームレート最大30fps

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする