曜日別特売
HKB-CSOM3LCLC-200 光ファイバケーブル サンワサプライ 70596899

HKB-CSOM3LCLC-200 光ファイバケーブル サンワサプライ 70596899
HKB-CSOM3LCLC-200 光ファイバケーブル サンワサプライ 70596899
HKB-CSOM3LCLC-200 光ファイバケーブル サンワサプライ 70596899
HKB-CSOM3LCLC-200 光ファイバケーブル サンワサプライ 70596899

光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)200
内容量1本注文コード70596899品番HKB-CSOM3LCLC-200
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護カバーが両端付属しています。ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。

ケーブル長(m)200芯数2(丸型)コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2使用場所屋内用ファイバータイプマルチモード仕様TIA規格:OM3 コネクタ研磨:PC研磨 GI 規格名称:10GBASE-SR/ 限定モード励振帯域:2000MHz/km(850μm) 光ファイバクラッド径:125μm 光ファイバコア径:50μm 全モード励振帯域:1500MHz/km(850μm)、500MHz/km(1300μm) 側圧:ケーブル敷設時1000N/100mmケーブル固定時300N/100mm 伝送損失:3.0dB/km(850μm)、1.0dB/km(アクア(水色)引張強度ケーブル敷設時400N以下ケーブル固定時200N以下動作温度(℃)-20~60℃RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする