曜日別特売
USB-CVRS9HN-10 USB変換コンバータ サンワサプライ 70599376

USB-CVRS9HN-10 USB変換コンバータ サンワサプライ 70599376
USB-CVRS9HN-10 USB変換コンバータ サンワサプライ 70599376
USB-CVRS9HN-10 USB変換コンバータ サンワサプライ 70599376
USB-CVRS9HN-10 USB変換コンバータ サンワサプライ 70599376

USB変換コンバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
オス形状USBA-D-sub9pin
内容量1個注文コード70599376品番USB-CVRS9HN-10
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。

ケーブル長(m)1オス形状USBA-D-sub9pinインターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)電源バスパワー(最大100mA)動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)セット内容本体、取扱説明書データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。仕様重量:約58gRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする