曜日別特売
PM-G214FLGG Galaxy A52 5G ガラスフィルム 0.33mm 指紋防止 飛散防止 エアーレス エレコム 70601844

PM-G214FLGG Galaxy A52 5G ガラスフィルム 0.33mm 指紋防止 飛散防止 エアーレス エレコム 70601844
PM-G214FLGG Galaxy A52 5G ガラスフィルム 0.33mm 指紋防止 飛散防止 エアーレス エレコム 70601844

Galaxy A52 5G ガラスフィルム 0.33mm 指紋防止 飛散防止 エアーレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70601844品番PM-G214FLGG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するGalaxy A52 5G用液晶保護ガラスです。

セット内容液晶保護ガラス(ガラス厚0.33mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Galaxy A52 5G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする