595672 メッキアシストグリップ シート JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603287

 

595672 メッキアシストグリップ シート JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603287
595672 メッキアシストグリップ シート JET INOUE(ジェットイノウエ) 70603287

メッキアシストグリップ シート

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)注文コード70603287品番595672
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

グリップをドレスアップ!高級感溢れるメッキ加工仕様

適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)材質/仕上スチール/クロームメッキ取付場所ピラー側取付方式交換式
注意
※取付箇所とグリップ形状をご確認の上、お求めください※595662は595663の運転席側用と同じ形状です。ファイブスターギガ用として運転席側のみのご希望の場合は595662をご利用ください※'07フォワードのアシストグリップの形状は2種類あります。左右非対称のタイプ(助手席側が小さいグリップ)と、ファイブスターギガ同様の左右対称タイプです。左右非対称車は595662(運転席側のみ)、左右対称車は595663が対象となります。車両の形状をご確認の上お買い求めください※'07フォワード左右非対称タイプ(助手席側が小さいグリップ)用のピラー助手席側用の取り扱いはございません※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする