曜日別特売
500-HLS1-03 光ファイバケーブル サンワダイレクト 70605868

500-HLS1-03 光ファイバケーブル サンワダイレクト 70605868
500-HLS1-03 光ファイバケーブル サンワダイレクト 70605868
500-HLS1-03 光ファイバケーブル サンワダイレクト 70605868
500-HLS1-03 光ファイバケーブル サンワダイレクト 70605868
500-HLS1-03 光ファイバケーブル サンワダイレクト 70605868
500-HLS1-03 光ファイバケーブル サンワダイレクト 70605868
500-HLS1-03 光ファイバケーブル サンワダイレクト 70605868

光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)3コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2、DLCコネクタ-DSCコネクタ※分割可能/プッシュロックタイプ注文コード70605868品番500-HLS1-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ギガビットイーサネット1000BASE-LX、10ギガビットイーサネット10GBASE-LRなどに対応しています。
伝送損失を最小限に抑えて光伝送を行うことが出来るため、最大40kmまでの長距離伝送が可能です。
伝送の際モード分散が無く、損失が少ないので、大容量のデータを伝送でき、安定した高速通信が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。温度環境の影響を受けにくいので、高品質で安定した伝送が可能です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。

ケーブル長(m)3芯数2コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2、DLCコネクタ-DSCコネクタ※分割可能/プッシュロックタイプ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード形状メガネ型イエロー適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR外径(Φmm)(標準)2×2ケーブルめがね2芯コア径(μm)(光ファイバー)9.2芯径(μm)(バッファ)900クラッド径(μm)(光ファイバー)125標準外径(Φmm)2×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする