500-LAN7MESL-10 LANケーブル サンワダイレクト 70606008

500-LAN7MESL-10 LANケーブル サンワダイレクト 70606008
500-LAN7MESL-10 LANケーブル サンワダイレクト 70606008
500-LAN7MESL-10 LANケーブル サンワダイレクト 70606008
500-LAN7MESL-10 LANケーブル サンワダイレクト 70606008
500-LAN7MESL-10 LANケーブル サンワダイレクト 70606008
500-LAN7MESL-10 LANケーブル サンワダイレクト 70606008
500-LAN7MESL-10 LANケーブル サンワダイレクト 70606008
500-LAN7MESL-10 LANケーブル サンワダイレクト 70606008
500-LAN7MESL-10 LANケーブル サンワダイレクト 70606008
500-LAN7MESL-10 LANケーブル サンワダイレクト 70606008
500-LAN7MESL-10 LANケーブル サンワダイレクト 70606008
500-LAN7MESL-10 LANケーブル サンワダイレクト 70606008

LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)10
内容量1本注文コード70606008品番500-LAN7MESL-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

次世代の10GBASEに完全対応ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
伝送帯域600MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。
帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
エイリアンクロストークを防ぐ二重シールドギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生する「エイリアンクロストーク(ANEXT)」を防ぐ各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。
断線しにくい細ケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。
ケーブル径4.1mmで取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。
爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。

規格CAT7ケーブル長(m)10ケーブル外径(Φmm)4.1爪折れ防止対応ブラック&ホワイト結線方式ストレート構造より線仕様スリムコネクタ:あり、ツメ折れ防止コネクタ:なし、ツメ折れ防止カバー:あり、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査適合規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合機器ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)周波数特性600MHzケーブルスリム通信速度10Gbps結線ストレートケーブル径(Φmm)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする