曜日別特売
DH-HD21ES20BK HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック エレコム 70609657

DH-HD21ES20BK HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック エレコム 70609657
DH-HD21ES20BK HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック エレコム 70609657
DH-HD21ES20BK HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック エレコム 70609657
DH-HD21ES20BK HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック エレコム 70609657
DH-HD21ES20BK HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック エレコム 70609657
DH-HD21ES20BK HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック エレコム 70609657
DH-HD21ES20BK HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック エレコム 70609657

HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約2.0(コネクタ含む)
内容量1個注文コード70609657品番DH-HD21ES20BK
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

48Gbpsの高速伝送により8K(60p)/4K(120p)に対応!
高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたUltra High Speed HDMI(R) Cable規格認証モデルのイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル。
すっきり配線できるスリムケーブルと干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。

ブラック規格Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済ケーブル長(m)約2.0(コネクタ含む)コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度8K(60P)/4K(120P)ケーブルタイプスリム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする