レイ・アウト
iPhone 12 mini 耐衝撃ハイブリッド Puffull
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
クリア/レッド
クリア/ブラック
クリア/ベージュ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70609876
品番
RT-P26CC14/CRM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。全周フルエアクッション。鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。デザインを損ねない側面のストラップホール。衝撃をやわらげるTPU素材。
用途
スマホケース
対応機種
iPhone 12 mini
特性
耐衝撃、ストラップホール付
タイプ
ケース型
色
クリア/レッド
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
14.3×7.1×10.2
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)、及びApple純正充電器「MagSafe充電器」での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。