曜日別特売
GH-SDC2GG SDカード(スタンダード) 2GB グリーンハウス 70614453

GH-SDC2GG SDカード(スタンダード) 2GB グリーンハウス 70614453
GH-SDC2GG SDカード(スタンダード) 2GB グリーンハウス 70614453

SDカード(スタンダード) 2GB

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード70614453品番GH-SDC2GG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

約6MB/s~10MB/sの転送速度のスタンダードモデル
携帯電話やデジタルカメラなどの様々な機器に対応。

質量(g)約2使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)100(max)メモリー容量2GB保証期間3年転送速度(MB/sec)6読取速度(MB/s)6書込速度(MB/s)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: ドラレコのメモリ
株式会社伸光堂物流

問題なく書き込みできたので、あとは耐久性ですね。
しばらく使用して問題がなければ、数個購入するつもりです。

対象商品 : 70614453
2022-11-04
用途: 作業の記録
電修技研

デジカメで使用しています、容量が大きすぎると、写真を探すのが大変なので、2GBがちょうどいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする