プロジェクターの軽量、小型化が進み、バッテリーを搭載することでどこにでも持ち運べる新しいスタイルのプロジェクターへと進化しました。
本製品は155gの軽量、手ひらサイズで、持ち運びもラクラクです。
また、プロジェクターにバッテリーを搭載することで、電源の取れない場所や商談、プレゼン、キャンプやイベント先でも安心してご利用いただけます。
本製品に搭載された2500mAhのバッテリーで、最大1.5時間投影することができます。
5V/2A以上の出力が可能なUSBバッテリーを接続することで、動作時間を延長することができます。
約8000mAh(3.7V)のUSBバッテリーで、最大2時間投影時間をアップすることができます。
※メーカーテスト時の環境で、ご利用環境やUSB電源により動作時間は変動いたします。
ご利用の際は必ず 5V/2A以上の出力ができるUSB電源をご利用ください。
プロジェクターと投影するスクリーンの距離で画像の大きさを調整します。
本体横のダイヤルを回して映像のピントを調節してください。
投影できる焦点距離は、0.18m(7インチ)~2.5m(100インチ)までとなります。
※投影距離が長くなると光量が少なくなり、全体的に淡い色になっていきます。
モバイルプロジェクターとして消費電力を抑えながら、液晶プロジェクターの輝度を最適化したDLPシステムとANSI 100ルーメンのLED光源により、高い色再現性と高コントラストな映像を実現しました。
HDMI出力可能なゲーム機やDVDプレーヤー、コンピュータを付属のHDMIケーブルで本製品と接続してください。
最大100インチの大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。
キャラクターを拡大して、自分と同じくらいのサイズで楽しむこともできます。
※本製品はminiHDMIポート入力となります。miniHDMI HDMIケーブル、HDMI miniHDMI変換コネクター付属。
本製品のmicroSDカードスロットに、音楽、静止画、動画ファイルを保存したメモリカードを差し込むだけで、スクリーンに簡単に投影することができます。
会議の資料やプレゼンの資料をjpgファイルに保存してスライドショーを行ったり。
デジカメやビデオで撮影した写真や動画を簡単に再生することができます。
【対応フォーマット】
音 楽:mp3、wma、wav、m4a、aac
静止画:jpg、bmp、png
動 画:mp4、mov、mpg、flv
※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。