プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式
床に置いてポールを伸ばすだけで設置できる手軽なスタンド式で、誰でも手軽に設置できます。
アルミ製の本体で驚くほど軽く、持ち運びや設置
収納も簡単に行えます。
使用後はコンパクトに収納してハンドルで持ち運べるので、移動先での使用にも最適です。
スクリーン素材に発色の良いPVC + Polyesterの生地を採用し、4K映像も鮮明かつリアルに映し出します。
100型の16:9大画面に対応し、ビジネスシーンからホームシアターまで幅広く活用できます。
- 付属品
- 日本語取扱説明書あり
- 材質
- マット系、正面/ポリエステル、背面/PVC、収納ケース/アルミ
- 質量(kg)
- 7.2
- サイズ(inch)
- 100
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 設置方式
- 床置き式
- 投影サイズ(対角)
- 100型相当
- スクリーン
- 表示サイズ:約W221.4×H124.5cm、厚さ:0.3mm(±0.05mm)、拡散型、スクリーンゲイン:0.83
- アスペクト比
- 16対9
- 収納時寸法(cm)
- 幅235.6×奥行12.17×高さ11.9
- 外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
- 235.6×30×200
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800カテゴリ





























