カスタム
シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1セット
ひょう量(g)
5000
注文コード
70617418
品番
CS-5000SS(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
用途
厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など
種類
上皿式はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
5000
最小表示(g)
2
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
230×190
精度
±8g
電源
単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約250×108×260
保護等級
IPX2準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※検定は付いておりません。(取引証明以外用)
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません