カスタム
シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付)
シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
用途
厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など
種類
上皿式はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
230×190
電源
単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約250×108×260
保護等級
IPX2準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※検定は付いておりません。(取引証明以外用)
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
ひょう量(kg)
最小表示(g)
精度
ひょう量単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24369887
CS-1000SS
1台
1000
-
0.5
±2g
g
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24369896
CS-2000SS
1台
2000
-
1
±4g
g
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24369905
CS-5000SS
1台
5000
-
2
±8g
g
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24369914
CS-10KSS
1台
-
10
-
±20g
kg
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
24369923
CS-20KSS
1台
-
20
-
±20g
kg
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
70617393
CS-1000SS(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
1セット
1000
-
0.5
±2g
g
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70617409
CS-2000SS(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
1セット
2000
-
1
±4g
g
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70617418
CS-5000SS(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
1セット
5000
-
2
±8g
g
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70617427
CS-10KSS(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
1セット
-
10
-
±20g
kg
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70617436
CS-20KSS(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
1セット
-
20
-
±20g
kg
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません