測定レベル範囲(dB)【A、C特性】30〜130
周波数範囲(Hz)31.5〜8000
精度±1.4dB (94dB、1kHzにて)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×188
質量(g)約156(電池含まず)
電源9V形乾電池 1個
用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。
付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用)
トラスコ品番176-6714
材質/仕上ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×188
分解能0.1dB
動特性FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s)
周波数特性A特性 / C特性
電池寿命(時間)約30 (アルカリ電池使用時)
サンプリング約2回/秒
周波数範囲31.5Hz〜8kHz
オートパワーオフ約15分(解除可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書一般校正