HP(日本ヒューレット・パッカード)
HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70619868
品番
JL795A
参考基準価格(税別)
¥506,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable。
ケーブル長(m)
30
芯数
8
コネクタ形状
QSFP28
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
マルチモード
仕様
アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable。