Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
オリーブ
ネイビー
チャコール
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
140
全64種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70624935
品番
E8605
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
ストレッチサマーツイル 帯電防止素材使用
用途
豊富なサイズ展開と動きにフィットするストレッチワークウェアです。
仕様
膝裏切替/再帰性反射パイピング付、右側第2ループDカンループ付、膝裏切替
種別
パンツ
色
シルバー
タイプ
スリム
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
88
機能
ストレッチ、帯電防止
素材
ストレッチサマーツイル・ポリエステル65%、綿35%
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080